※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OH-7-B スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機 43419155 OH-7-B スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機 43419155 OH-7-B スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機 43419155 OH-7-B スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機 43419155 OH-7-B スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機 43419155

スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419155 品番OH-7-B
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー
【RoHS対応】
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。

幅W1(mm)1170[1070] 長さL(mm)1615 高さH(mm)1051 材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:370 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)1000 本体質量(kg)235 容量(m3)0.7
注意
※ホッパーへの充填量はホッパー容量の80%以下としてください。
※キャスターおよびキャスター取付けベースはオプションです。
※キャスター無記入:なしの場合の質量です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする