NS104S-ST しずかるスーパー二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 43419234 NS104S-ST しずかるスーパー二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 43419234 NS104S-ST しずかるスーパー二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 43419234

しずかるスーパー二段式ワゴン台車

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419234 品番NS104S-ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易いです。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)478 荷台寸法(奥行)(mm)738 床面高さ(mm)163 高さ(mm)875 質量(kg)21 用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 棚間隔(mm)500 特性ブレーキ付き、静か
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする