NS108S-ST しずかるスーパー三段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 43419268 NS108S-ST しずかるスーパー三段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 43419268 NS108S-ST しずかるスーパー三段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 43419268

しずかるスーパー三段式ワゴン台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419268 品番NS108S-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)478 荷台寸法(奥行)(mm)738 床面高さ(mm)163 高さ(mm)878 質量(kg)25.4 用途運搬保管業務全般 ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪(自在×2、固定×2) 棚間隔(mm)250 キャスター径(Φmm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする