NK107KL-ST しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い エヌケーキャリーキャスター 43419286 NK107KL-ST しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い エヌケーキャリーキャスター 43419286 NK107KL-ST しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い エヌケーキャリーキャスター 43419286 NK107KL-ST しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い エヌケーキャリーキャスター 43419286

しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419286 品番NK107KL-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。荷物を安全に運搬し保管するセキュリティを高めた五面金網囲いの台車です。上蓋金網は背面まで大きく開きます。カギ掛けもできます。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)478 荷台寸法(奥行)(mm)738 床面高さ(mm)163 ハンドル高さ(mm)1030 質量(kg)28.8 用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無ブレーキ付 棚間隔(mm)560 金網高さ(mm)上段:135、下段:500 金網内寸(mm)上下:縦420×横680
注意
※カギはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする