NS104AR 二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419304 NS104AR 二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419304 NS104AR 二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419304

二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419304 品番NS104AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)478 荷台寸法(奥行)(mm)738 床面高さ(mm)235 高さ(mm)947 質量(kg)24 用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする