NK307KB-ST シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター 43419356 NK307KB-ST シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター 43419356 NK307KB-ST シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター 43419356

シートカバー付き金網台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43419356 品番 NK307KB-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)610 荷台寸法(奥行)(mm)910 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)893 車輪径(Φmm)130 質量(kg)33.2 用途運搬保管業務全般 キャスターグレーゴムB入り車輪 金網高さ(mm)510 金網内寸(mm)縦573×横825
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする