※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリイミドフィルムPIF125

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード43419749 品番PIF125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PIFは、化学特性・機械特性・電気特性に優れたポリイミドフィルムです。
ハロゲンフリー、RoHS対応、UL94 V-0認定

幅(mm)210 厚さ(μm)125 用途電子材料、絶縁材料 長さ(mm)297 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※特性データの値は保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする