※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MORDOHAR
MORDOHARの 工業用フィルム
ポリイミドフィルムPIF125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
43419758
品番
PIF125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
PIFは、化学特性・機械特性・電気特性に優れたポリイミドフィルムです。
ハロゲンフリー、RoHS対応、UL94 V-0認定
幅(mm)
210
厚さ(μm)
125
用途
電子材料、絶縁材料
長さ(mm)
210
サイズ
A4
テープ幅(mm)
297
テープ長さ(m)
0.21
テープ長さ(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※特性データの値は保証するものではございません。