L型アルミ台車

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 43420153 品番 NTA-N7550NB*4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。

奥行(mm)540 幅(mm)375 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×560×137 質量(kg)2.2 積載面寸法(mm)375×540 用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm)75 フレームアルミ 耐荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン 床面高さ(mm)137 荷台寸法(幅)(mm)375 特性スタッキング可 材質(コーナー)PP樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73406787
2024-04-30
用途:
倉庫での発送作業時
株式会社山梨ムトウ 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても滑らかに動いてくれて使い勝手が良い
です。これはリピ有りです。

対象商品:
43420153
2023-06-07
用途:
発送前の商品を折り畳みコンテナに入れて積み重ね保管する時
株式会社ことひら街道 様 (製造業)

キャスターがなめらかで使いやすい。使わないときは重ねておけるので場所を取らない。

1人が参考にしています
対象商品:
43420169
2023-06-16
用途:
倉庫内での荷物の移動に使う
卸売・小売業

軽くて車輪の回転も滑らかで非常に良い。使用していない時は重ねて置けるのが良い。

対象商品:
25528519
2021-04-01
用途:
物流加工 ピッキング仕分け時
卸売・小売業

とても使いやすいです。オススメです。
物流ピッキングの品出し運搬用です。

対象商品:
43420153
2021-08-30
用途:
商品を納品時に使う
太陽運輸株式会社 様

壊れにくいですが、値段がもう少し抑えられればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする