ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋
ジャストコーポレーションの チャック付ポリ袋
チャック付き透明袋 PE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420634
品番
FPE-A6-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・釘・ボタン等の小物をまとめるのに便利な透明袋です。
材質
PE
幅(mm)
120
高さ(mm)
170
サイズ
A6
入数(枚)
100
厚さ(μm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43420634
FPE-A6-40
05838314
F-4
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm
セイニチ(生産日本社)
1パック(100枚)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました