ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋
ジャストコーポレーションの チャック付ポリ袋
チャック付き透明袋 PE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420659
品番
FPE-B6-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・釘・ボタン等の小物をまとめるのに便利な透明袋です。
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
140
高さ(mm)
200
見出し枠
なし
サイズ
B6
入数(枚)
100
厚さ(μm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43420659
FPE-B6-80
08211253
G-8
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm
セイニチ(生産日本社)
1パック(100枚)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました