ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋
ジャストコーポレーションの チャック付ポリ袋
チャック付き透明袋 PE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
43420668
品番
FPE-B8-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・釘・ボタン等の小物をまとめるのに便利な透明袋です。
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
70
高さ(mm)
100
見出し枠
なし
サイズ
B8
入数(枚)
200
厚さ(μm)
80