ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 荷札・デリバリーパック
ジャストコーポレーションの デリバリーパック
デリバリーパック長3・L判 PP 30μ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43420704
品番
FDPPN3-30L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色:オレンジ ショップから展示会まで大活躍のポリエチレン製手提げバッグ
材質
PE
幅(mm)
145
サイズ
長3 L
高さ(mm)
270
厚さ(μm)
30