ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの オフィス機器
ジャストコーポレーションの ラミネーター
ジャストコーポレーションの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
厚さ(μm)
150
注文コード
43420948
品番
LP-A3-150L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
サイズ
A3・L判
厚さ(μm)
150
材質
PET+LDPE+EVA
幅(mm)
307
高さ(mm)
440
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43420948
LP-A3-150L
33675006
LP-A3-150L
ラミネートフィルム
ジャストコーポレーション
1箱(100枚)
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました