ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの PCアクセサリー
ジャストコーポレーションの マウスパッド/リストレスト
ジャストコーポレーションの マウスパッド
レザー調マウスパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43421289
品番
MP-PU170230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるしっかりした厚地のレザー調マウスパッドです。
色
白
材質
PU
厚さ(mm)
4.5
縦(mm)
170
横(mm)
230