ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの PCアクセサリー
ジャストコーポレーションの マウスパッド/リストレスト
ジャストコーポレーションの マウスパッド
レザー調マウスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43421298
品番
MP-PU200200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるしっかりした厚地のレザー調マウスパッドです。
色
白
材質
PU
厚さ(mm)
4.5
縦(mm)
200
横(mm)
200