大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43423615
品番
M4×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
材質
鉄
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43423615
M4×22
42515277
M4×22
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(800個)
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました