DTOP050-001P63 デスクトップPC  OptiPlex  5060 SFF Dell 43424439

デスクトップPC OptiPlex 5060 SFF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43424439 品番DTOP050-001P63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【保守延長パック(サービスカード)対象品:OptiPlex 5000シリーズプロサポート5年保守型番OP050-W3P5PN-1・プロサポートプラス5年保守型番OP050-WP5PPN-1A】

仕様オフィスソフト:Microsoft Office Personal 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260 インターフェースRJ45、ディスプレイポート1.2 ×2、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1、ラインアウト ×1、VGA×1 メモリー8GB メモリー容量(最大)64GB HDD1000GB ディスプレイなし 使用CPUインテル Core i5-8500 (6 コア/9MB/6T/最大 4.1GHzまで可能/65W); Windows 10/Linux をサポートする スピーカー内蔵スピーカ スロットあり PCIeカードスロット×2 OSWindows 10 Pro 64bit プロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i5 キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 ) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック USBポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C(前面1)、USB 3.1 Gen Type-A(前面 × 1、背面 × 4)、 USB 2.0(前面 × 2、背面 × 2) メモリーカードSDメディアカードリーダーなし 搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語 グリーン購入法適合 LAN設定10 / 100 / 1000 Mbps メモリ規格(1×8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリー ストレージ3.5 インチ 7200rpm SATA ハード ディスクドライブ(HDD) 内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630 拡張スロット数(メモリー)空3/全4 光学ドライブDVDスーパーマルチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする