仕様オフィスソフト:Microsoft Office Personal 2016、リカバリ用データ保存場所:Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USBあり、リソース DVD なし、グリーン購入法:対応、RoHS指令:対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 5260
インターフェースRJ45、ディスプレイポート1.2 ×2、ユニバーサル・オーディオ・ジャック × 1、ラインアウト ×1、VGA×1
メモリー8GB
メモリー容量(最大)64GB
ディスプレイなし
使用CPUインテル Core i7-8700 (6 コア/12MB/12T/最大 4.6GHz 可能 /65W); Windows 10/Linux をサポートする
スピーカー内蔵スピーカ
スロットあり PCIeカードスロット×2
OSWindows 10 Pro 64bit
プロセッサー第8世代(CoffeeLake) Core i7
キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
USBポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C(前面1)、USB 3.1 Gen Type-A(前面 × 1、背面 × 4)、 USB 2.0(前面 × 2、背面 × 2)
メモリーカードSDメディアカードリーダーなし
搭載OSWindows 10 Profesional (64ビット) 日本語
グリーン購入法適合
LAN設定10 / 100 / 1000 Mbps
SSD256GB
メモリ規格(1×8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリー
ストレージM.2 SATA Class20 ソリッド ステート ドライブ(SSD)
内蔵グラフィックスインテル 内蔵UHDグラフィックス630
拡張スロット数(メモリー)空3/全4
光学ドライブDVDスーパーマルチ