Dell
Dellの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Dellの ディスプレイ/モニター本体
プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43425306
品番
P1917S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3
電源
100V AC〜240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A
ケーブル長(m)
電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)
表面処理
ノングレア
インターフェース
VGA、DP、HDMI、USB
コントラスト比
1000:1(typical)/4Million:1(DCR)
表示色
1670万色
解像度
1280×1024
視野角
178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)
30 kHz to 81 kHz
走査周波数(垂直)
56Hz to 76 Hz
応答速度
6ms
接続端子
HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2
スピーカー
なし オプション(AC511)
色(本体)
ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.293×0.293
アスペクト比
5:4
最大輝度(cd/m
2
)
250
モニターサイズ
19型
パネル駆動方式
IPS