P2319H プロフェッショナルシリーズ 23インチワイドモニタ(良品先出しサービス保証付き) Dell 43425428

プロフェッショナルシリーズ 23インチワイドモニタ(良品先出しサービス保証付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43425428 品番P2319H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
液晶パネルIPS 解像度1920×1080 走査周波数(垂直)56〜76 Hz 仕様CO2排出量:38.544kg/年、国際エネルギースター:登録、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:未対応、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。、電気用品安全法備考:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 消費電力(W)(最大)40、(標準)16、(スリープ時)0.3以下/AC100V時、(電源OFF時)0.3以下/AC100V時 電源AC100〜240V、50/60Hz ケーブル長(m)電源ケーブル (1.8) 、VGA ケーブル (1.8)、DPケーブル (1.8)、USB 3.0 アップストリームケーブル (1.8) 入力信号アナログ/デジタル インターフェースVGA、HDMI、DP コントラスト比1000:1(標準) 画素ピッチ0.265 mm 表示色約1677万色 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30〜83 kHz 応答速度5ms スピーカーなし オプション(AC511M、 AE515Mスカイプ用) 色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー) 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43425428
2021-10-31
用途:
CADによる作業
その他業種

現状、使用上問題ありません。
ドット抜け等もありませんでした。
特にコード類も付属しているので、購入する前に準備するものもなく大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする