8809 オイル受皿 エーモン 43425613

8809 オイル受皿 エーモン 43425613
8809 オイル受皿 エーモン 43425613
8809 オイル受皿 エーモン 43425613

オイル受皿

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8
内容量1個注文コード43425613品番8809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。

用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン容量(L)8仕様8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×295×104危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 部品の洗浄 整理 搬送
教育・研究機関

バイクや車のキャリパーなどを外す受け皿に。そのまま作業台まで運んで洗浄容器に。組み上がったらまた車まで運ぶ皿に。
適度に深く、液体を入れてもゆがむこと無く運べます。

対象商品 : 43425613
2026-01-02
用途: オイル交換時の廃油受け
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも使いやすいサイズで容量もあるため使いやすいです。耐久性もありそうなのでしばらく使えそうです。

対象商品 : 43425604
2025-10-19
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

今回初めてオイル交換にこの様な容器を使用しましたがとても便利でもっと早くから使えば良かったと思います。
後、工具とか入れておくにも良さそうなので、もう一つ購入を考えています。

対象商品 : 43425604
2025-11-21
用途: メンテナンス

5リットル入るはずだが実質3リットル入れると動かす時にこぼれる。

4が参考にしています
対象商品 : 43425613
2025-01-30
用途: 大きいと安心
卸売・小売業

小型サイズを使用していたが、少しでも斜めにするとこぼれて大変な目にあったので、大きいサイズを購入。やはり大きいと安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 43425613
2025-02-26
用途: オイル交換です

高さがあまりなく クルマの下に入れやすいし長く使っても歪みやひび割れも無く クルマやバイクでも重宝しています

1が参考にしています
2025-01-07
用途: エンジン機械のエンジンオイル。ミッションオイル交換時の受け皿に使う
農・林・水産業

エンジン機械のエンジンオイル交換時の廃油受けに使用のため購入しました。
頑丈で長持ちしそうです。 排油穴と設置場所のクリアランスがないと使えないが、大体は使えるので重宝しています。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: オイル交換
サービス業

このオイル受け皿は開口部が広いので失敗は少ないです軽に使用して居ますが量的にも丁度良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする