3.5×20cm コの字ピングリーン セフティー3 43426094 3.5×20cm コの字ピングリーン セフティー3 43426094 3.5×20cm コの字ピングリーン セフティー3 43426094

コの字ピングリーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 43426094 品番 3.5×20cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。
線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。
施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。

用途防草シートや農業ビニールなどの固定。 材質スチール 太さ(mm)ピン:3.5 肩幅(mm)ピン:30 ピン長さ(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426103
2020-02-05
用途:
アグリシートの押さえ。
中岡農園 様 (農・林・水産業)

丈夫で目立たない。長さも丁度良く打ち込みしやすい。リピートするかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする