曜日別特売
3.5×15cm コの字ピンセットグリーン セフティー3 43426119

 

3.5×15cm コの字ピンセットグリーン セフティー3 43426119
3.5×15cm コの字ピンセットグリーン セフティー3 43426119
3.5×15cm コの字ピンセットグリーン セフティー3 43426119

コの字ピンセットグリーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
ピン長さ(mm)150
内容量1袋(10個)注文コード43426119品番3.5×15cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。
線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。
施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。
パット付でシートをしっかりおさえることができます。

用途
防草シートや農業ビニールなどの固定。
材質スチール・ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30ピン長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426128
2024-05-01
用途: 庭先の防草
祥福丸水産農・林・水産業

土の中の石などは見つけづらく打ちこみ時によく当たりピンが曲がります。150mmの鉄くぎを代用して使いましたが少しくらいの石では十分利用できました。

対象商品 : 43426119
2022-07-07
用途: 除草シートの安定に
タカハシ

よく刺さり安定して良いと思います。たぶん耐久性も良いのではないかと思います

対象商品 : 43426146
2022-03-20
用途: 畑の防草シートを留める
卸売・小売業

グリーンの色がとっても良いです
おしゃれ感があります

対象商品 : 43426146
2021-01-07
用途: 庭の除草用のシート・猫除けネットように購入
その他業種

今までプラスチックのシートピンを使用していましたが 打ち込み時に割れたりするので今度金属にしました。20本ばかり使用しましたが 強度は良いみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする