セフティー3
コンパクトヘッドノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43426155
品番
SSN-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。
手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。
新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途
散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
ABS・POM・PP
使用圧力(MPa)
0.1~0.6(1~6kgf/cm)
耐熱温度(℃)
60