曜日別特売
7cm ピン押えパットグリーン セフティー3 43426286

 

7cm ピン押えパットグリーン セフティー3 43426286
7cm ピン押えパットグリーン セフティー3 43426286
7cm ピン押えパットグリーン セフティー3 43426286

ピン押えパットグリーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード43426286品番7cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。
大型でシートをしっかり押えることができます。

用途コの字ピン・Uピン用押えパット。材質ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60穴ピッチ(mm)約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426286
2022-11-04
用途: マルチ押さえように購入
サービス業

コの字ピンなのでこの商品を購入しました。ピンだけではマルチが破けたり避けたりするので接触面積を増やそうと思いました。少し抜きにくくなりましたが期待通りです。

対象商品 : 43426277
2022-11-25
用途: マルチを押さえるのに、便利になりました。
農・林・水産業

深く入りこんだピンが無くなり、取り忘れが、無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする