セフティー3
セフティー3の ネット・シート・マルチ
セフティー3の ネット・シート・マルチ固定具
幅広シートピン15cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
43426749
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広のシートピンです。
幅広ピンでしっかり固定します。
防草シート以外にも人工芝等の固定にもご使用頂けます。
用途
防草シートの固定。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:4
肩幅(mm)
ピン:50
ピン長さ(mm)
150