- 幅広シートピンセット セフティー3 43426758 - 幅広シートピンセット セフティー3 43426758 - 幅広シートピンセット セフティー3 43426758 - 幅広シートピンセット セフティー3 43426758

幅広シートピンセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43426758 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

防草シートの角・継ぎ目の抑押さえに最適です。
シートの継ぎ目部分にも10mmの大型パットでしっかり固定できます。
パットはピンの頭が飛び出ないフラット構造です。

用途幅広ピンと長方形パットで押さえにくいシートの角の固定。 材質釘部:鉄 パット部:PE 厚さ(mm)パット:6.5 パット寸法(mm)100×50 太さ(mm)ピン:4 肩幅(mm)ピン:50 ピン長さ(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426758
2020-12-29
用途:
農ポリのトンネルの末まとめに

農ポリのトンネルの末と元を丸く絞ってまとめ土に固定するのに今までは長さが25cm太さが2.5mm位のU字型の針金を刺して固定していた。
1週間に1度は水や液肥をやるため開放する際この針金が抜きずらく頂部のU字に引っ掛ける金具を自製し作業していたがこのシートピンはシートが金具より大きく出ておりフラップのようなこの部分を掴めば簡単に抜くことができる。 また針金の太さが4mmで長さも固定するにも抜き差しにもちょうどで塩梅がいい。頑丈そうで長く使えそうでリピートした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする