100mm×10M 防草シート用テープ セフティー3 43426794 100mm×10M 防草シート用テープ セフティー3 43426794 100mm×10M 防草シート用テープ セフティー3 43426794 100mm×10M 防草シート用テープ セフティー3 43426794 100mm×10M 防草シート用テープ セフティー3 43426794

防草シート用テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43426794 品番100mm×10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

防草シートの補修に最適です。
防草シートの亀裂補修に最適です。
防草シートのつなぎ合わせに使用可能です。

用途防草シートの補修。 仕様クロス・不織布・マルチシート兼用 材質ポリエチレン テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426794
2022-08-23
用途:
防草シートの補修作業
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

基本的に防草シートは屋外で使用することがほとんどだが、その上を歩いたり、物を運んだりした時にこすれていくことでシートが薄くなって穴が開きかけていた部分に使用したが、テープの幅も広くしっかりと貼り付けることができて、確実な補修ができた。

対象商品:
43426794
2022-05-27
用途:
防草シートのいつも歩く場所に摩耗で穴があき補修

今までは防草シートを切ってポリプロ用の接着剤で接着、穴埋めしていたがこれは便利。
接着力が強力でいけそうです。
様子みます。

対象商品:
43426794
2022-07-24
用途:
防草シートの補修など
製造業

100mm幅だと十分なサイズでよかったですが、粘着力の対候性が今一つ。

対象商品:
43426794
2021-04-10
用途:
シートピンを打った後に貼りました。
運輸・通信業

シート同様に長持ちしてくれることを期待します。お値段がもう少し安ければ尚良いのですが!モノタロウ様のクーポンが使える時に追加購入します

対象商品:
43426794
2020-07-04
用途:
農地の防草シートのピンに張る。
農・林・水産業

幅広のテープが欲しくて購入しました。ピノ上に張るのに効果があります。長く持ちこたえることを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする