千吉
千吉の のこぎり
千吉の のこぎり替刃
千吉の 片刃鋸用
ステン折込鋸 240MM替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43427178
品番
SGPS-20ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレス替刃式折込鋸SGPS-20用の替刃です。
ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
刃長(mm)
240
用途
SGPS-20用交換用替刃。
仕様
SGPS-20用
材質
刃部:ステンレス(420J2)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。