ステン木鞘剪定鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43427196 品番 SGPS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。
お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。
切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。
切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。

全長(mm)約420 刃長(mm)270 用途庭木の剪定、整枝作業。 材質刃部:ステンレス グリップ:木 質量(g)約220
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする