千吉
千吉の 清掃具
千吉の 溝さらい
黒シダハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43427589
品番
SGB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
花壇や細かなところの掃きそうじに便利です。
繊維が細かく、しなやかな黒シダを使用しています。
用途
お家周りの清掃作業。
仕様
ヒモ付き
材質
穂:アレンファイバー カバー:PE
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×280×25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。