収穫爪

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43427643 品番 V型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。
指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。

用途農作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス タイプV型 使用目的収穫作業 切断対象農作物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43427643
2021-04-16
用途:
ハウスきゅうりの収穫時に
ダイテック岐阜 様

切れ味は良いのですが、先がとっがているので慎重にカットしないと刃先で商品に傷が付く事がある。農家には不向きかな残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする