いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43428657 品番 8500TXH-T9H
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T9H トラスコ品番167-6851 全長(mm)83 質量(g)5 首下長(mm)19 用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 刃先T9H
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43428718
2020-05-08
用途:
自転車部品のアルミ合金ネジ用

両端とも穴あきで、いじり止め付きのトルクスネジにも使えます。
メッキもしっかりしていて、携帯してもサビの心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする