8500TXH-T40H いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル 43428727

8500TXH-T40H いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル 43428727
8500TXH-T40H いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル 43428727

いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先T40H
全長(mm)187
内容量1本注文コード43428727品番8500TXH-T40H
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T40Hトラスコ品番167-6878全長(mm)187質量(g)62首下長(mm)39仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材刃先T40H
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43428718
2020-05-08
用途: 自転車部品のアルミ合金ネジ用

両端とも穴あきで、いじり止め付きのトルクスネジにも使えます。
メッキもしっかりしていて、携帯してもサビの心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする