EH19-9 詰替ペインター 東山 43429199 EH19-9 詰替ペインター 東山 43429199 EH19-9 詰替ペインター 東山 43429199 EH19-9 詰替ペインター 東山 43429199

詰替ペインター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43429199 品番 EH19-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。
刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!
先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。
安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。
先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。

材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル 容量(mL)50 用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 幅(mm)芯:15 替芯2本 アズワン品番64-5074-96
注意
※低〜中粘度の溶剤の塗布が可能です。
高粘度の溶剤は薄め液を使うことで使用可能になります。
部品は分解可能なため、繰り返し使用することが可能です。ただし、長期使用により劣化します。
使用用途に関する内容液、性能、安全性等は十分ご検証をお願い致します。
芯は引き抜くだけで交換できます。
撹拌玉はステンレス球、またはビー玉を使用しています。
本製品は溶剤の保存を主目的とした製品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43429199
2024-09-11
用途:
エアロパーツの取り付け時のプライマー塗布

商品自体はとても良いと思います、
ただ私の使用環境ではペン先が揮発して固まり使えなくなります、
向いている作業は一日中プライマーを使って両面テープを貼り付けている部署かなと思います
あとは揮発性の少ない液体などはよいかと思います
まぁ注意書きに(材料を)入れたまま保管はしないでくださいとありますので私の使い方が悪いのですが、めんどくさいので入れたまま使っていましたが中2日空くと固まっていました(笑)
現在ほかの何かに使えないか検討中。

対象商品:
43429183
2024-04-18
用途:
プライマーの塗布
都崎商事株式会社 様

接着剤のプライマー塗布用に購入しました。使いやすくべんりです。

対象商品:
43429208
2023-07-31
用途:
塗装作業
製造業

製品の木口の色付けの為に購入。
使い始めてから間もないので耐久性については不明ですが、想定通りの使い心地でした。
今までは筆を使用しておりましたが、本体内部に塗料を充填できるため、筆先に塗料を付ける頻度を大幅に削減でき作業性が高まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
43429199
2022-11-02
用途:
プライマー塗り付け時
建設業・工事業

少し使っただけなので,耐久性等わからない。
一度使った感じは良い感じ。

対象商品:
43429183
2021-11-03
用途:
溶接チェックのスキルライターの詰替用

正規品のスキルライターのペンが太くて細かい箇所へのチェックに使用しづらくこちらに詰め替えて使用しております。
本体も壊れず長期に渡って使用出来とても便利です。
ですが、替え芯が使い切った所で替え芯のみの購入が出来ないので★-1にしました。メーカー様では替え芯のみ(10本)の販売がある様なのでモノタロウ様でもお取り扱いして頂けると助かります。

対象商品:
43429199
2021-10-08
用途:
封緘作業
株式会社折込広告社 様 (サービス業)

大量の封筒(アラビア糊付)の封緘作業に使っています。
ちょうど良いぐらいに水が浸みて便利です。

対象商品:
43429208
2021-04-01
用途:
ダイノックプライマー塗布時
K CRAFT 様 (建設業・工事業)

重ねて貼る時や少しだけ塗りたい時にとても便利です。取り替え用の予備も付いていて とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43429199
2019-07-18
用途:
レザークラフト染色用
Cicada project 様 (製造業)

レザーへの染色用。海外で使用しているWeb上の動画のを観て、類似の商品と想像される本品を購入しました。軽量コンパクトで比較的安価である点が良好。キャップの溝の切り方がが通常と反対である点に違和感ありました。特別な理由があるのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする