コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用熱収縮チューブ
PTFE熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(1.2m)
注文コード
43432455
品番
TFE4X 1/2(1.2M)9716
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高収縮チューブです。(1/4まで収縮)
対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
色
乳白色
長さ(m)
1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
3.66
収縮前内径最小値(Φmm)
12.7
連続使用温度(℃)
-170〜+260
収縮温度
+327℃
収縮率(%)
75
長さ変化率(%)
±25
収縮後肉厚(mm)
0.38