コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用熱収縮チューブ
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
径(Φmm)
1
注文コード
43436865
品番
G5-1.0 黒
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
径・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。
物理的・科学的・電気的性能に優れる。
原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途
一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。
使用温度範囲:-55〜+125℃
収縮開始温度:70℃
完全収縮温度:110℃
径(Φmm)
1
色
黒
長さ(m)
200
規格
UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
収縮後内径最大値(Φmm)
0.6
収縮前内径(Φmm)
1.5 ± 0.3
収縮前肉厚(mm)
0.20 ± 0.05
収縮後肉厚(mm)
0.33 ± 0.05