コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
コクゴの 防振ゴム
バンボンクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1シート(408個)
注文コード
43441205
品番
5702黒
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
角形
幅(mm)
7.9
色
黒
高さ(mm)
2.2
材質(防振ゴム)
ウレタンゴム
適合用途
防振