コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
コクゴの 防振ゴム
バンボンクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1シート(221個)
注文コード
43441257
品番
5018黒
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
角形
幅(mm)
12.7
色
黒
高さ(mm)
5.8
材質(防振ゴム)
ウレタンゴム
適合用途
防振