コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの フッ素樹脂継手
パネル・ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43444818
品番
PMZ03-03
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
形状
パネル・ユニオン
T
M25
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
10
寸法A1(mm)
14
寸法G(mm)
2
寸法A2(mm)
14
二面幅B(mm)
29
寸法PT
PT 3/8