コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの フッ素樹脂継手
パネル・ユニオン(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法D(Φmm)
6
注文コード
43444854
品番
PMMZ6-6
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
形状
パネル・ユニオン(オス)
寸法L(mm)
56
E
M11
寸法D(Φmm)
6
寸法C(mm)
7
寸法N(mm)
15
二面幅B1(mm)
17
パネル厚(mm)
10MAX