パネル・ユニオン(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 寸法D(Φmm)8 注文コード43444863 品番PMMZ8-8
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃

用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
形状パネル・ユニオン(オス) 寸法L(mm)64 EM14 寸法D(Φmm)8 寸法C(mm)7 寸法N(mm)19 二面幅B1(mm)19 パネル厚(mm)10MAX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする