コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの フッ素樹脂継手
パネル・ユニオン(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法D(Φmm)
12
注文コード
43444888
品番
パネル・ユニオン(オス) PMMZ12-12 5ヶ入
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
形状
パネル・ユニオン(オス)
寸法L(mm)
87
E
M18
寸法D(Φmm)
12
寸法C(mm)
8
寸法N(mm)
27
二面幅B1(mm)
24
パネル厚(mm)
13MAX