コクゴ
コクゴの ソケット/ソケットレンチ
コクゴの ソケット
コクゴの その他ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
二面幅B(mm)
17
寸法PT
PT1: 1/4NPT、PT2:1/4
注文コード
43444958
品番
SCZ02N-02
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅B・寸法PT
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
二面幅B(mm)
17
寸法L(mm)
26
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
12
寸法P(Φmm)
19
寸法PT
PT1: 1/4NPT、PT2:1/4