コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの フッ素樹脂継手
プラグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43445353
品番
PZ01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
寸法L(mm)
14
寸法A(mm)
8
寸法C(mm)
6
二面幅B(mm)
12
寸法PT
PT 1/8