大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43446286
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
10
長さ(mm)
45
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)6.2/(最小)6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
12.4
寸法k+f(mm)
3.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧