IMPB208 PP製2方ボールバルブ コクゴ 43446559

PP製2方ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)80×22×40注文コード43446559品番IMPB208
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。
ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。
1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。
プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。

寸法(mm)80×22×40適合チューブ内径(Φmm)12(1/2)接続口外径(Φmm)13.2材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする