コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 試験管/チューブ/栓類
コクゴの 栓/キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43447749
品番
CPZS-4 PP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじ径
RC2、M 9P=1.0
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
7
二面幅B(mm)
12
寸法P(Φmm)
14