コクゴ
コクゴの 革手袋
コクゴの 牛革手袋
コクゴの 牛床革
溶接用手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43447968
品番
ヨーテ4B(5指床)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
溶接や炉前作業に従事する人のための手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
35.0
手のひらまわり(cm)
25.5
材質
牛床皮
色
白
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.8